Hot Collar-making Tool for Ratchet Type Flexible Pipe

Sebelum PPN:
Rp4.899.900
Spesifikasi
Set ContentsFlexible holder (for 16, 16.8mm, and 20mm), flexible adapter (for 16, 16.8, 20mm), set plate (for verifying and adjusting)
Width (mm)71
Depth (mm)285
Height (mm)130
Suitable Pipe Outside Diameter (mm)16,16.8, 20
AccessoriesFlexible Holder (16/16.8/20mm common), Flexible Adapter (16/16.8/20mm common), Set Plate (for checking/adjustment)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
16, 16.8, and 20mm flaring can be done by 1 unit.Little variation in flaring, enabling stable processing.Quick flaring.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan