HIT (Tools) Multipurpose Board Anchor (Angkur Gipsum)

Sebelum PPN:
Rp989.900
Spesifikasi
Length (mm)25
Weight (g)49
Head Size (phi mm)13
Maximum Tensile Load (kN)0.1/0.2(plaster board thickness 9.5 mm per hour: /12.5mm per hour)
Compatible Screw3 - 6mm
Purpose of UseFor gypsum boards.

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Usage:
Gypsum board

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait