HIT (Tools) Beveling Tool (Pisau Deburring)

Sebelum PPN:
Rp529.900
Spesifikasi
Overall Length (mm)170
Finishing Material(C) material hard steel wire
Weight (g)160
Compatible Pipe40A - 250A
Purpose of UseLight chamfering such as water supply pipe and drainpipe of PVC pipes.

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait