Hikari Wide Mirror (Clip Type)

Sebelum PPN:
Rp299.900
Spesifikasi
TypeClip type
Material(mirror) glass, ABS resin (joint) abs resin, POM resin (Body of the clip) ABS resin (Clip body spring) steel, stainless steel
Mirror Effect Diameter (mm)300R
Installation MethodClip mechanism
Dimensions (mm)160x195

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Usage:
Safety check of entrance, exit and garage. Security in the store. Warehouse, aisle safety check

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan