Harp Precision Pliers

Sebelum PPN:
Rp209.900
Spesifikasi
Material13% chromium stainless
Total Length (mm)112
Tip ShapeSquare bar

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
*Since it is a precision tool, do not apply large force.
Feature
It is a ultra-delicate type.It is a rust-resistant material.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan