HALDER SECURAL Hammer (Martil / Palu)

Sebelum PPN:
Rp1.499.900
Spesifikasi
Head Diameter (mm)40
Head Length (mm)117
Total Length (mm)300
SpecificationWith rubber grip
Head MaterialPolyurethane (yellow)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
You can use in a wide range of applications from the work at the factory to Hobby.Unique hammer with best recoilless feeling made with square head of polyurethane.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan