Gifu Plastic Industry Container Box B Type (Kontainer)

Sebelum PPN:
Rp509.900
Spesifikasi
Weight (kg)2.05
Capacity (L)42
Compressive Load (N[kgf])17640(1800)
ColorBlue
Dimensions (mm)620x456x143
Inner Dimensions (mm)620x456x143
Outer Dimensions (mm)678x500x163

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Warning
This product is manufactured in Japanese standards. Please check the specification before you order.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan