ENGINEER Maintenance Kit (Set Perkakas Reparasi)

Sebelum PPN:
Rp2.299.900
Spesifikasi
Set ContentsOblique nipper (with hole) 150mm nose pliers 150mm Electric Works pliers 150mm Combination Pliers 150mm tweezers (+) driver # 00, # 0, # 2 (-) Driver 3 x 75,5.5 x 100 nut driver 5.5mm adjustment driver 150mm ce
Weight (kg)2
Height (mm)45
Length (mm)220
Width (mm)305

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan