ENGINEER Iron Tweezers, Extra Fine Type

Sebelum PPN:
Rp469.900
Spesifikasi
Width (mm)10
Overall Length (mm)125
Weight (g)22
Point0.3mm

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan