DSK (Dainichi Can) DIC Clean Mat Blue

Sebelum PPN:
Rp2.299.900
Spesifikasi
MaterialFilm:Polyethylene (PE), Adhesive: Acrylic type
Number of Sheets Included30
ColorBlue
Width (mm)380
Length (mm)707
Thickness (mm)1.8

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
It will certainly catch dust adhering to caster rollers with a special adhesive.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan