AGENT Substitution Lock for Minute Framework Door

Sebelum PPN:
Rp2.699.900
Spesifikasi
MaterialExterior:Stainless steel (SUS304), Interior:Steel (SPCC), Cylinder interior:Brass
Round Seat Diameter (mm)75
Mounting Screw Pitch (mm)42, 44, 50
SpecificationMore than 10 minutes of picking efficiency
Pack set100mm
Front screw pitch60, 64, 69.5, 80, 90, 100, 110
Purpose of UseOffice, Door in Factory

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Compatible with most aluminum doors with integral locks.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait