Daiken Kasei Kogyo Cable Protector 20mm (Pelindung Kabel)

Sebelum PPN:
Rp6.399.900
Spesifikasi
Width (mm)100
Thickness (mm)28
Weight (kg)16.1
Length (m)10
Compatible Cable (mm)20

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan