Daiken The All Purpose Carabineer Retractor

Sebelum PPN:
Rp599.900
Spesifikasi
MaterialCase: Polycarbonate, Chain: Stainless steel
Width (mm)53
Height (mm)190
Cord Length (m)0.6
Pull-In Force (g)225 to 280

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Retractable key reelWith snap ring

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait