Cup-Kurita Air Blow Gun (Semprotan Angin Kompresor)

Sebelum PPN:
Rp539.900
Spesifikasi
Nozzle Length (mm)120
Nozzle Opening Diameter (mm)2.3
Nozzle Attachment PortG1/8
Compressed Air AttachmentG1/4
Total Length (mm)295
Maximum usage pressure0.7MPa
Purpose of UseFor general cleaning work.

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Made of POM resin, so lightweight.In lever the flow rate adjustment is possible.Because it is with a free nozzle, it can be bent freely.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan