BROWN Pluck Pick Tool (Hook-Type)

Sebelum PPN:
Rp109.900
Spesifikasi
Shaft Diameter (mm)5.5
Shaft Length (mm)125
Total Length (mm)220

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Tip portion is bent in a hook type and you can use it in various applications, the operation of extracting the hoses and removal of garbage.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait