BELLSTAR Elastic Abrasive Disc BELLSTONE

Sebelum PPN:
Rp1.999.900
Spesifikasi
Grain Size (#)80
Outside Diameter (mm)100
Thickness (mm)5
Hole Diameter (mm)15
Maximum Usage Lap Speed (m/s)31.4 (1884m/min)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
A smooth finished surface can be expected by the elastic effect of the rubber grind stone.4 type electric disk grinder dedicated. Use low speed rotation (up to 5000 to 6000rpm).UsageAppropriate toolsdisk grinder.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan