Alinco Step Ladder Combination (Tangga Pijakan Lipat)

Sebelum PPN:
Rp3.999.900
Spesifikasi
MaterialAluminium
Top Platform Height (m)0.82
Total Ladder Length (m)1.75
Top Platform Dimensions (mm)252 x 157
SpecificationA Mark Certified Product
Maximum Use Mass (kg)100
Step Random Tread Width (mm)55

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Equipped with anti-slip rubber on a broad step width, for a ladder and stepladder that pursues safety.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan