YUTAKAMAKE Rubber Band Cargo Rope (Tali Elastis Kargo)

Sebelum PPN:
Rp38.900
Spesifikasi
Colorblack
MaterialTire tube
Standard Width (mm)20
Length (m)2

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
It is a cloth sheet where the inner side is seen easily and it has natural illumination.UsageMovable partition wall.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait