Yutaka Make A Buckle

Sebelum PPN:
Rp28.900
Spesifikasi
MaterialPolyacetal (POM)
Compatible Belt Width (mm)30
Maximum Working Load (kg)35

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Bubble wrap-based protective material is strong against impacts.With recycled base materials, it is environmentally friendly.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait