CONDOR Wiper Kaca (Serokan Kaca)

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp119.900
Spesifikasi
MaterialHead / polypropylene (PP) HIPS resin, sponge / nylon non-woven fabric / polyurethane sponge, rubber / synthetic rubber, handle / aluminum / polyethylene (PE) / polypropylene (PP) / Polyacetal / nylon
Width (mm)80
Height (mm)780
Weight (g)255
Depth (mm)260

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait