CONDOR Tempat Sampah/Tong Sampah Asbak Berdiri (Trash Bin)

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp2.599.900
Spesifikasi
MaterialBody ashtray can: Steel, Frame: Aluminium
Width (mm)205
Depth (mm)205
Height (mm)592

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Fully extinguishes lighted butts with convection oxygen deficiency mechanism.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait