CONDOR Refill Kain Pel Debu (Lobby Duster)

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp409.900
Spesifikasi
Width (mm)1100
Weight (g)755
TypeSpare
ColorYellow
Dimensions (mm)380x1100

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Trash can be cleaned from gymnasiums and hallways by pushing and collecting.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan