CONDOR Sapu Lantai C Serbaguna Anti Statis

Kondisi Barang:
Bergaransi
Informasi selengkapnya terkait garansi
dapat ditemukan pada Rincian Produk
Sebelum PPN:
Rp199.900
Spesifikasi
MaterialHandle:Steel, Head:Polypropylene (PP), Hair:Polypropylene (PP) 59%, Recycled PET30%, and Horse hair with neutralizing material 11%
Width (mm)320
Length (mm)1350

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Since it is all-cardboard, it can be 100% recycled as old paper.Special structure beam supports the pallet function even when partially damaged.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan