WEIDMULLER Crimping Tool for Sleeves PZ 6 Roto (Tang Crimping)

Sebelum PPN:
Rp8.599.900
Spesifikasi
Total Length (mm)200
Crimping Range Max. (mm)6
Crimping Range Min. (mm)0.14
TypePZ 6 ROTO
Type of ContactWire-end ferrules with/without plastic collars
Width (inch)7.874
Width (mm)200

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
It is a stripper for PVC round type cable for the wires having outside diameter 6 - 17mm.Stripping of the coating of the cable etc is possible from the middle part rather from any part of the cable.Since angle of the blade rotates 90 degrees, af

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait