Tsukushi LED Safe Vest

Sebelum PPN:
Rp839.900
Spesifikasi
MaterialNylon mesh, reflective material PVC
Weight (g)310
Tape Width (mm)60
Power2 AA batteries (included)
Width (cm)90 to 130
Clothes Length (cm)55
Light SourceLED16 lights
Battery Life (hour)About 72 (alkaline battery continuous lighting)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Effective to implement new entrance education and safety education

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait