Tsukasa Chemical Industry Diamond Flat

Sebelum PPN:
Rp149.900
Spesifikasi
ColorWhite
MaterialPolyethylene (PE)
Standard Width (mm)22
Length (m)3600

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Colored stretch film enables easy-to-understand sorting of packages.Color sorting of inventory management or delivery sorting management boosts operating effectiveness and has an improvement effect.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan