Tsubosan Precision Needle File

Sebelum PPN:
Rp1.899.900
Spesifikasi
Handle Diameter (mm)3.5
MaterialCarbon tool steel (SK-2)
ShapeRound
Overall Length (mm)180
Blade Length (mm)80
Blade Thickness (mm)3.5
Blade Width (mm)3.5
Finish TypePrecision (#3)

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan