Tsubosan Hardness Tester (HRC40-HRC65) (Alat Uji Kekerasan)

Sebelum PPN:
Rp1.899.900
Spesifikasi
MaterialAlloy tool steel
Total Length (mm)175
File Part Length (mm)65
File Diameter (mm)4.3
Specification6 unit set.
Purpose of UseMeasurement tool that can easily test hardness up to Hardness HRC40-65.

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan