TRUSCO Wheel, Rubber

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp199.900
Spesifikasi
MaterialBracket:Steel, Metal fitting surface processing:Zinc trivalent chromate finish, Wheel assembly:Steel rims, rubber tires
Allowable Load (daN)100
Allowable Load (kgf)102
Wheel Diameter D (mm)100
Wheel Width (mm)35
Hub Width B (mm)44
Hole Diameter d (mm)12

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan