TRUSCO Urethane Hammer (Martil / Palu)

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp3.599.900
Spesifikasi
Head Diameter (mm)105
Head Length (mm)198
Total Length (mm)910
Handle MaterialFiberglass
Head MaterialPolyurethane (PU)
Size (lbs)10

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Uses non yellowing polyurethane with excellent elasticity and impact absorption.High durability and vibration isolation.Adhesive type, easy to stick.UsageDoorstop cushion, anti-scratch, Anti-slip for OA equipment, for rubber feet.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan