TRUSCO Hose Air Blade Urethane TOP Series (Selang Kompresor / Selang Angin)

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp309.900 - Rp999.900
Spesifikasi
MaterialPolyurethane
Outside Diameter (mm)10
Inside Diameter (mm)6.5
Wall Thickness (mm)1.75
Used FluidAir

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Excellent in oil resistance and excellent in flexibility at low temperature (-5 degree C).

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait