TRUSCO Flap Disc Tokumaru Alpha Alundum (Amplas Susun)

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp299.900
Spesifikasi
Grain Size (#)120
Outside Diameter (mm)100
Segment Length (mm)15
Hole Diameter (mm)15
Number of Segments72
Grinding angle15 to 30degrees
Purpose of UseSteel grinding/polishing, welding bead scraping, rust remover, paint removal, wood polishing.

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan