TRUSCO Home Brush

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp23.900 - Rp37.900
Spesifikasi
Finishing MaterialHair: goat hair.
Trim Length (mm)35
Purpose of UseFor oil-based and varnish.

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Usage:
Work material, cast iron, carbon steel, alloy steel, tool steel, stainless steel, aluminum alloy

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan