TRUSCO Steel Loose-joint Hinge

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp35.900
Spesifikasi
Width (mm)31
Thickness (mm)1.3
Overall Length (mm)50.5
Weight (g)134
Dimension D2 (mm)6.4
Screw Holes Number6
Hole Diameter (mm)4.0
Mass (g/set)134

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan