TRUSCO Nails Stainless Steel (Paku)

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp75.900
Spesifikasi
SpecificationFlat head
Finishing MaterialStainless Steel (SUS304)
Overall Length L (mm)65
Head Diameter (phi mm)8
Mass (g/pack)60
Wire Diameter (mm)3.05

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- It is extremely corrosion resistant and is not easily rusted.
- Suitable for mounting aluminum sashes, aluminum plates, roof tiles, and saws.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan