TRUSCO Round Type Rubber Vibration Isolator, One Side Washer Type

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp149.900
Spesifikasi
SpecificationSingle washer type
Weight (g)100
Length L(mm)30
Bolt Length (mm)28
BoltM8
Maximum Load (N)735
Bolt Hole Diameter (Ø mm)9
Outer Diameter d (mm)32
Purpose of UsePumps, various machine tools, centrifugal separators, crushers, motors, and other standard industrial machinery.

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Connection part is welded for sturdiness.UsageAs an end fitting for rope.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan