TRUSCO Ring Catch "Karabina" (Stainless steel)

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp809.900
Spesifikasi
MaterialStainless steel (SUS304)
TypeNo screwgate
D (mm)10
L (mm)90
W (mm)36
Working Load (kN)1.32
Dimension S (mm)21

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan