TRUSCO Palette Cover (Penutup Palet)

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp1.499.900 - Rp1.899.900
Spesifikasi
MaterialBody part: polyethylene (PE)
ColorBlue
Extensibility (%)22 Vertical: Horizontal 14
Grommet Pitch (cm)90
Tensile Strength (N/mm)450 Vertical: Horizontal 380
Tear Strength (N)135 Vertical: Horizontal 100

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan