TRUSCO One-touch wagon

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp5.299.900
Spesifikasi
Weight (kg)11
Height (mm)700
Depth (mm)450
Frontage (mm)464
Maximum Loading Capacity (kg)150
Shelf Row (number)3
Equal Carrying Capacity (kg/stage)50

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
With diagonal bracing even at the bottom, it offers superior stability.An alumite finish.UsageFor work at the factory or warehouse.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan