TRUSCO Multi Combi Vice (strong, round shaft)

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp17.999.900
Spesifikasi
MaterialBody:Cast iron (FC250), Shaft, handle, base:Steel
AccessoriesRotating Base
Total Length (mm)462
Width (mm)180
Height (mm)305
Jaw Width (mm)154
Opening (mm)150
Jaw Depth (mm)90

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Usage:
To mount it at the top of the bag that has already opened once.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan