TRUSCO Vinyl Tape for Marking (Lakban Listrik)

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp69.900
Spesifikasi
MaterialBase material: PVC (PVC)
Width (mm)30
Thickness (mm)0.08
ColorWhite
Weight (g)150
TypeNon-stick type
Length (m)50
Purpose of UseFor simple landmarks such as surveying, civil engineering, wood research, excavation survey.

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan