TRUSCO Magic Band (R) binding tape (2mm thick)

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp80.900
Spesifikasi
Width (mm)10
Thickness (mm)2
Length (m)1.5

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
- Plastic hook on one side, Velcro staple type [[(R)]] with a fabric loop on one side.


- Simple temporary stop of code.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait