TRUSCO Trolley Light-Duty Resin with Foldable Handle, "KOMAWARIKUN" (Troli Lipat)

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp919.900
Spesifikasi
ColorBlue
MaterialLoading platform :Recycled polypropylene (PP), 100% recycled material, Handle:Steel, Handle surface treatment:Glazed melamine paint, Caster brackets:Steel, Wheel:Elastomer resin
Uniform Load (kg)100
Length (mm)600
Width (mm)390
Height (mm)125
Handle Height (mm)790

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait