TRUSCO Lever Shears

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp16.999.900
Spesifikasi
MaterialBlade: Carbon steel
Effective Blade Length (mm)250
L (mm)1264
H (mm)330
C (mm)135
Compatible Replacement BladesP4B
Dimension S (mm)460

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan