TRUSCO LED Light Loupe

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp369.900
Spesifikasi
Overall Length (mm)232
Weight (g)185
TypeHandheld
PowerSingle two batteries x2 this (sold separately)
Magnification2
LensGlass
Lens Size (mm)80
Body MaterialABS resin
Continuous Operating Time (hour)30 (manganese batteries)
Purpose of UseFor inspection in dark places.

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait