TRUSCO L Type Adapter for Electric Power Tool

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp309.900
Spesifikasi
AccessoriesFixed handle, Extension holder, (+) No.2 x 45 double-ended bit
Input Drive (mm)6.35
Total Length (mm)85
Height (mm)75
Maximum Torque22Nm
ContentFixed handleExtension holder, [[+]] No. 2 x 45 Double Headed Bit

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Flat type knurled knob.Knurling allows no-slip, speedy tightening.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait