TRUSCO Joint Plate

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp29.900 - Rp33.900
Spesifikasi
MaterialIron (chrome)
Hole Diameter (phi mm)6.5
Plate Thickness (mm)2
Hole Pitch (mm)25
Purpose of UseConnecting metal fitting. Car parts mounting metal fitting.
Width (mm)34

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Usage:
Connecting fitting bracket.
Auto parts fixture bracket.
Can be used for various occasions such as carpentry.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan