TRUSCO Hook and Loop Fastener 10mm

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp35.900 - Rp61.900
Spesifikasi
MaterialHook surface: polypropylene (PP) loop surface: nylon
Width (mm)10
Thickness (mm)1
TypeTwo-sided type (magic tape woven molding + (R))
Length (m)3
RoHS DirectiveCorrespondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Usage:
Fixing of industrial components / materials / construction materials, etc.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan