TRUSCO Hex-Head Dies (UNC) (Mata Senai)

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp249.900
Spesifikasi
MaterialLow alloy steel (SKS)
Thickness (mm)6.3
Weight (g)10
Number of Threads20
Screw TypeUNC
Width Across Flat (mm)15.0
Nominal Designation of Screw1/4
Purpose of UseFor repairing UNC (unified coarse) ridge

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Usage:
Correct smooth thread.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait