TRUSCO Hex Key Inch (Kunci L)

Kondisi Barang:
Sebelum PPN:
Rp23.900
Spesifikasi
MaterialChrome vanadium steel (Cr-V)
Across-Flats (inch)5/16
Short Arm Length (mm)32
Total Length (mm)151

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Normal hex nut with one side chamfered.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait